Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Etikettenhalter,HxB 18x105mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991641
991641
Artikel-Nr.:
     711-991641
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200801
EAN/GTIN:
     4250621502339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Beschriftungsfenster
Etikett für Etikettenhalter
  • Höhe x Breite 18 x 105 mm
  • in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Etikettenhalter
Höhe:
18 mm
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter 18 x 105 mm, beschriftungsfenster, stemo etikettenhalter, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 540 Stück (ab € 0,05834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.