Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,z. Zuschneiden,HxL 24x1000mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991459
991459
991459
991459
991459
Artikel-Nr.:
     711-991459
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200120
EAN/GTIN:
     4250621502193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 24 x 1000 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
24 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 111,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 111,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,88*
€ 116,14*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 97,17*
€ 116,48*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 302,79*
€ 349,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,38*
€ 415,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,54*
€ 411,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 335,20*
€ 398,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 330,40*
€ 393,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 302,79*
€ 360,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.