Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,z. Zuschneiden,HxL 18x1000mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991437
991437
991437
991437
991437
Artikel-Nr.:
     711-991437
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200107
EAN/GTIN:
     4250621502179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 18 x 1000 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
18 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, stemo etikettenhalter 18x1000mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,9312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,80*
€ 428,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 353,31*
€ 420,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,50*
€ 384,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 317,48*
€ 377,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,12*
€ 348,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200801
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.