Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 100x28mm,Gleitlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988545
988545
Artikel-Nr.:
     711-988545
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G120.A80.100
EAN/GTIN:
     4021885034252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 100 x 28 mm
  • Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Höhe:
136 mm
Breite Rad:
28 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
76 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
60x50 mm
Durchmesser Schraubloch:
8.3 mm
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 26,93*
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 33,81*
€ 5,00*
ab € 25,40*
€ 34,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 26,91*
€ 35,94*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.