Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox,Tragl. 800kg,HxLxB 1850x1150x1200mm,3 Wände,MW 500x260mm,RAL5012,Polyamid-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
987917
987917
987917
987917
987917
Artikel-Nr.:
     711-987917
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     uc-120.500
EAN/GTIN:
     4035694007802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Rollbox
  • Traglast 800 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 1200 mm
  • geeignet für die Größe von LKW-Ladeflächen
  • Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
  • Maschenweite 500 x 260 mm
  • Auflast 1000 kg
  • Unterfahrhöhe 170 mm
  • Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Stahlkonstruktion
  • Plattform aus Spanplatte
  • Plattform aufgenietet
  • 4 Lenkrollen
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Rad Ø 125 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gitterbox, Rollgitterbox, Transportwagen, Gitterbehälter, Gitterboxwagen, Transportgerät, Gittergroßbehälter, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Behälter aus Stahldraht, Rollbox, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Rollbehälter
Wagentyp:
Rollbox
geeignet für (Produkt/Material):
LKW-Ladeflächen
Aufbauten:
3 Wände (Stahlrohr)
Traglast:
800 kg
Auflast:
1000 kg
Höhe:
1850 mm
Material Plattform:
Spanplatte
Plattform Ausführung:
aufgenietet
Länge:
1150 mm
Breite:
1200 mm
Unterfahrhöhe:
170 mm
Maschenweite:
500 x 260 mm
nestbar:
ja
Material:
Stahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
125 mm
Oberfläche:
kunstharzlackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Deckel:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
87.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffbox, Möbeltransportwagen, Polstermöbelwagen, kunststoffbox, Gitterbox, Rollgitterbox, Transportwagen, Gitterboxwagen, Transportgerät, Gittergroßbehälter, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Behälter aus Stahldraht, Rollbox, Rollbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,43*
€ 624,10*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 512,91*
€ 624,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,16*
€ 636,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,73*
€ 640,64*
Lager 711
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 673,95*
€ 755,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,44*
€ 898,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,84*
€ 848,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,95*
€ 802,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
zca-000.501
ab € 23,62*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.599
ab € 64,51*
Zubehör
Cordes
ZCA-130.003
ab € 11,92*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.001
ab € 16,50*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.500
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.