Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbrücke,LxB 785x1500mm,Tragl. 4000kg,m. Fallsicherung,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985525
985525
985525
985525
985525
Artikel-Nr.:
     711-985525
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30221015
EAN/GTIN:
     4045012017475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Klappbrücke
  • Länge x Breite 785 x 1500 mm
  • Traglast 4000 kg
  • automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen
  • seitlich in der Laufschiene verschiebbar
  • aus Aluminium
  • Lauffläche rutschsicher
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Klappbrücke, Brücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Überfahrbrücke, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Klappbrücke
Länge:
785 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz max.:
75 mm
Traglast:
4000 kg
Verladehilfe Ausstattung:
automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches
Verladehilfe Funktion:
seitlich in der Laufschiene verschiebbar
Material:
Aluminium
Lauffläche:
rutschsicher
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Ladebrücke, Rampentechnik, Brücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,84*
€ 599,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,70*
€ 602,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,10*
€ 602,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,24*
€ 620,82*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 999,76*
€ 1.088,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,77*
€ 1.295,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,79*
€ 1.288,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,90*
€ 1.248,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,41*
€ 1.221,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,76*
€ 1.189,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
500.00.006
ab € 93,67*
Zubehör
Altec
500.,00.007
ab € 116,62*
Zubehör
Altec
500.00.008
ab € 139,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.