Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpult,HxBxT 270x495x495mm,m. Klappdeckel,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
976386
976386
Artikel-Nr.:
     711-976386
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     23375-050-001
EAN/GTIN:
     4055479002211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandpult
wandpult pavoy lichtgrau
wandpult
wandpult pavoy
Wandpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 270 x 495 x 495 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pult, Wandpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Wandpult
Höhe:
270 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Pult Ausstattung:
Klappdeckel
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
abschließbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 96,83*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,20*
€ 101,34*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 108,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 120,99*
Lager 711
31 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 148,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-300
ab € 73,39*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-510
ab € 73,86*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-512
ab € 82,75*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-611
ab € 83,39*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-716
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.