Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonnenroller,f. 75/208l Wertstoffbehälter,Bajonettverschluss,Gestell schwarz,5 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
970539
970539
970539
970539
Artikel-Nr.:
     711-970539
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876015492
EAN/GTIN:
     0086876015492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Tonnenroller
  • Für 75 / 208 l Wertstoffbehälter
  • Ladefläche mit Bajonettverschluss
  • Gestell in schwarz
  • 5 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Tonnenroller
für Behältertyp:
Wertstoffbehälter
für Behälter:
75-208 l
Zubehör Ausführung:
Ladefläche mit Bajonettverschluss
Farbe:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
5 Lenkrollen
Gewicht:
2.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Fahrgestell Mehrzweckbehälter, Mehrzweckbehälterfahrgestell, abfalltrenner schwarz, abfallbehälter rollensatz, abfalltrennsystem rubbermaid, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 57,64*
€ 74,67*
€ 8,95*
ab € 57,94*
€ 74,99*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,70*
€ 75,01*
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 61,18*
€ 76,92*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 181,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.