Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte,Kreis,Ø 195mm,hellgrün


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
962574
962574
962574
Artikel-Nr.:
     711-962574
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 20 19
EAN/GTIN:
     4016946056045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarte
  • Kreis
  • Durchmesser 195 mm
  • in hellgrün

Suchbegriffe:
Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Form:
Kreis
Durchmesser:
195 mm
selbstklebend:
nein
Farbe:
hellgrün
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
1.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderations-karte kreis, kommunikations-karten rund, franken kommunikationskarte, Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,78*
€ 31,52*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 31,95*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 28,68*
€ 39,14*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 39,33*
Lager 711
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 58,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,28*
€ 69,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,62*
€ 68,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,24*
€ 65,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,78*
€ 64,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,28*
€ 57,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,74*
€ 52,05
pro Satz
1 Satz enthält 500 Stück (ab € 0,08748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,92*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,80*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,82*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.