Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer,1100l,Korpus verzinkt,HxBxT 1450x1360x1060mm,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
951534
951534
951534
Artikel-Nr.:
     711-951534
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34110
EAN/GTIN:
     4052293341106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer
  • Inhalt 1100 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1450 x 1360 x 1060 mm
  • mit Schiebedeckel
  • 2-fach gebohrt zum anschrauben
  • Deckel aus Stahl
  • Unterbau 4 Rollen mit Vollgummi-Bereifung
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Kindersicherung nach EN840-6

Suchbegriffe:
Rollcontainer, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Müllgroßbehälter, System-Mülltonne, Abfallgroßbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Großmülltonne, Großraumtonne, Kehrichtcontainer, Grüncontainer, Restmüllcontainer, Müllcontainer, Systemmülltonne, Großpapierkorb, Restmülltonne, Abfall-Grossbehälter, System Mülltonne, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllcontainer
Einsatzort:
Außenbereich
Inhalt:
1100 l
Höhe:
1450 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
1060 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schiebedeckel
Deckel Funktion:
zum Anschrauben
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Form:
eckig
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
Unterbau:
4 Rollen
Bereifung:
Vollgummi
Zertifizierung:
Kindersicherung EN840-6
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllcontainer 1100 liter verzinkt, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonne, Rollcontainer, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, System-Mülltonne, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Großraumtonne, Kehrichtcontainer, Grüncontainer, Restmüllcontainer, Systemmülltonne, Großpapierkorb, Restmülltonne, Abfall-Grossbehälter, System Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,02*
€ 1.442,94*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.366,17*
€ 1.635,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,12*
€ 1.945,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,28*
€ 1.873,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,74*
€ 1.750,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,30*
€ 1.687,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,17*
€ 1.625,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.