Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 200kg,PU-Bereifung,Schaufel BxT 400x190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
949157
949157
Artikel-Nr.:
     711-949157
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     25291
EAN/GTIN:
     4052293252914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Sackkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 190 mm
  • Höhe x Breite 1040 x 570 mm
  • Konstruktion aus Edelstahl, verschweißt
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Gleitlager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Karre, Karre, Sackkarre, Transportgerät, Transportkarre, Paketkarre, Kistenkarre, Aluminiumkarre, Transporthilfe, Stapelkarre, Standard-Karre, Alu-Sackkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Rodel, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
190 mm
Material:
Edelstahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Gleitlager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1040 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, Alu-Karre, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Paketkarre, Transporthilfe, Standard-Karre, Alu-Sackkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Rodel, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 140,95*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 242,06*
€ 283,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.