Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1325x600mm,Fachl. 200kg,7xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL5010,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
918561
918561
918561
918561
918561
918561
Artikel-Nr.:
     711-918561
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA306013ME
EAN/GTIN:
     4250623731904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1325 x 600 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1325 x 600 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Längstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Großfachregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1325 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1325 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Längstraversen
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Traversen:
enzianblau // RAL5010
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Farbe Ausführung:
enzianblau/verzinkt // RAL5010
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
90.37 kg
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Großfachregal, Werkstattregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,35*
€ 402,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,45*
€ 405,12*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,73*
€ 445,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,44*
€ 445,68*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 451,61*
€ 536,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,98*
€ 639,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,57*
€ 634,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,03*
€ 610,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13256/75670
ab € 29,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
RFA306010ME
ab € 282,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.