Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1325x500mm,Fachl. 200kg,5xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL2004,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
917999
917999
917999
917999
917999
917999
Artikel-Nr.:
     711-917999
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA205013ME
EAN/GTIN:
     4250623734035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1325 x 500 mm
  • Feldlast 1600 kg
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1325 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2004 Reinorange
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Großfachregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1325 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1325 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Längstraversen
Farbe Ständer:
reinorange // RAL2004
Farbe Traversen:
reinorange // RAL2004
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Farbe Ausführung:
reinorange/verzinkt // RAL2004
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
58.25 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xl1500xt500mm ar, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Großfachregal, Werkstattregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,45*
€ 283,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,83*
€ 311,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,33*
€ 314,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,98*
€ 315,29*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 395,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,36*
€ 470,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13255/75570
ab € 26,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA205010ME
ab € 202,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.