Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 650x550mm,RAL5007,1 Schrank,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911631
911631
Artikel-Nr.:
     711-911631
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2445
EAN/GTIN:
     4017976024455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schrankwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 650 x 550 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rolltürschrank, Rollpult, Rollschrank, Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
650 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Höhe:
795 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Regalwagen, Schrankwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, drehtürenschrank, Rolltürschrank, Rollpult, Rollschrank, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,43*
€ 418,48*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 357,70*
€ 420,44*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,69*
€ 425,78*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 384,422*
€ 436,052*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 476,63*
€ 531,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,80*
€ 632,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,63*
€ 567,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,56*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,85*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,88*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,00*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,04*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.