Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber,Tragl. 60kg,2 Saugschale(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
891228
891228
Artikel-Nr.:
     711-891228
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25301215015011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Saugheber
  • vertikale Traglast 60 kg
  • 2 Saugschale(n) mit Ø 120 mm
  • Körper aus Aluminium

Suchbegriffe:
Handhebegerät, Hebezeug, Saugheber, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Plattenheber
Plattenhebertyp:
Saugheber
Set:
einzeln
vertikale Traglast:
60 kg
Durchmesser Saugschale:
120 mm
Saugschalen Anzahl:
2 Stück
Material:
Aluminium
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, Saugheber, saugheber trgf.60kg, pflasterboy, Handhebegerät, Hebezeug, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.