Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT 720x800x800mm,quadratisch,4-Fuß RAL9006,Rundrohr,Platte Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
888063
888063
Artikel-Nr.:
     711-888063
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710121-AS
EAN/GTIN:
     4038933071589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 800 mm
  • Form quadratisch
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen aus Stahl

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Kantinentisch, Kantinentische, -stuhl, Konferenztische, -stuhl, Stahlrohr-Tisch, Stuhl und Tische, Tisch, Tische und Stuhl, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
quadratisch
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Stahl
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch ahorn, allzwecktisch, Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Kantinentisch, Kantinentische, -stuhl, Konferenztische, -stuhl, Stahlrohr-Tisch, Stuhl und Tische, Tisch, Tische und Stuhl, Stahlrohrtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.