Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf rund,HxØ 900x76mm,Edelstahl,selbstaufrichtend,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883321
883321
883321
883321
Artikel-Nr.:
     711-883321
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-08-0028
EAN/GTIN:
     4050576143089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Spitzkopf rund
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • selbstaufrichtend
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Spitzkopf rund
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl selbstaufrichtend, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,66*
€ 271,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 271,88*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 367,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.