Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Stahl,verzinkt,reflektierend,herausnehm-/abschließbar,Dreikantschloss,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883015
883015
883015
883015
Artikel-Nr.:
     711-883015
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-04-0016
EAN/GTIN:
     4050576045857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in verzinkt/rot, reflektierend
  • herausnehmbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar und abschließbar
Farbe Ausführung:
verzinkt/rot
Gewicht:
15.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 198,70*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 172,00*
€ 210,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 216,15*
€ 4,95*
ab € 213,01*
€ 258,98*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 278,54*
€ 325,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
AS 124 RW
ab € 158,03*
Ähnlich
Mannus
2-14-070-02-0003 / AS 122
ab € 148,08*
Ähnlich
Mannus
AS 124 CO
ab € 191,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.