Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Stahl,verzinkt,reflektierend,herausnehmbar,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883004
883004
883004
883004
Artikel-Nr.:
     711-883004
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-02-0002
EAN/GTIN:
     4050576032550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in verzinkt/rot, reflektierend
  • herausnehmbar
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar
Farbe Ausführung:
verzinkt/rot
Gewicht:
16.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.