Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 620x920x335mm,Tür m. Lochprägung,Stahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
778065
778065
Artikel-Nr.:
     711-778065
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1120.00.3013
EAN/GTIN:
     4251142200209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 620 x 920 x 335 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltür mit Lochprägung
  • Ebenen mit Stahlboden
  • Rückwand mit Systemlochung
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
620 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
335 mm
Schrank Ausstattung:
Loch-/Schlitzplatte
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank kappes, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,32*
€ 376,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,83*
€ 376,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,24*
€ 378,64*
Frei Haus
ab € 404,42*
€ 484,57*
Lager 711
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 475,28*
€ 564,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,79*
€ 672,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,29*
€ 638,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,99*
€ 600,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4027.04.0001
ab € 111,11*
Zubehör
Kappes Systeme
4027.04.0008
ab € 111,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.