Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler f. Papier,1x69l,HxBxT 1000x400x400mm,Klemmring,Korpus Stahl RAL9016,Deckel Stahl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
772615
772615
772615
Artikel-Nr.:
     711-772615
Herst.-Nr.:
     17152
EAN/GTIN:
     4030695171521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler für Papier
  • Boden
  • Inhalt 1 x 69 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 400 x 400 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Deckel aus Stahl in blau
  • Mit Symbol für für Papier
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
69 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Symbol/Text:
für Papier
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
verkehrsweiß // RAL9016
Material Deckel:
Stahl
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, wertstoffsammler 120 liter stahl, abfall korb, abfall-korb stahl, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 288,31*
€ 406,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 406,12*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 393,85*
€ 502,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.