Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Drehstapelbehälter,HxLxB 250x600x400mm,40l,PE,naturweiss,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
742385
742385
Artikel-Nr.:
     711-742385
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22103
EAN/GTIN:
     4052293221033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Euronorm-Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 250 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 40 l
  • Aus Polyethylen in naturweiss
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Durchfassgriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Transportkiste, Mehrweg-Behälter, Drehstapelbehälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
40 l
Höhe:
250 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Tragevorrichtung:
Durchfassgriffe
Farbe:
naturweiss
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: l600xb400mm drehstapelbehälter, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter weiß, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Transportkiste, Mehrweg-Behälter, Stapelkiste, Stapeltransportkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 28,72*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 30,28*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 51,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55328
ab € 17,73*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
34203
ab € 15,89*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22113
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.