Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 600kg,Kunststoff,ØxB 125x45mm,Rollenlager,Naben LxØ 58x20mm,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711825
711825
Artikel-Nr.:
     711-711825
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B10.127
EAN/GTIN:
     4021885000479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 600 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 125 x 45 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
45 mm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,84*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,33*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 8,36*
10 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 8,45*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 10,25*
Sonstiges
BS Rollen
LB510.B10.126
ab € 15,49*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.127
ab € 12,51*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.151
ab € 14,46*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.201
ab € 20,03*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.251
ab € 32,99*
Sonstiges
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,68*
Sonstiges
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 14,47*
Sonstiges
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,08*
Sonstiges
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,82*
Sonstiges
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 30,18*
Sonstiges
BS Rollen
N100.B10.251
ab € 45,89*
Sonstiges
BS Rollen
LB520.B10.101
ab € 13,09*
Sonstiges
BS Rollen
LB520.B10.126
ab € 16,80*
Sonstiges
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 30,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.