Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 600kg,Kunststoff,ØxB 125x45mm,Rollenlager,Naben LxØ 58x20mm,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
710764
710764
Artikel-Nr.:
     711-710764
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B10.127
EAN/GTIN:
     4021885002671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 600 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 125 x 45 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 48 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
178 mm
Nabenlänge:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
45 mm
Ausladung:
48 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.45 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 26,01*
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 26,02*
9 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 20,82*
€ 26,31*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 21,07*
€ 26,54*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 108,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.127
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.