Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,50l,HxBxT 745x430x330mm,Wand/Pfosten,Korpus PE orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
709379
709379
Artikel-Nr.:
     711-709379
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20104
EAN/GTIN:
     4052293201042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
kunststoff abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 745 x 430 x 330 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Korpus aus Polyethylen in orange
  • Bodenkonstruktion gelocht
  • Behälter verschließbar mit Dreikantschloss
  • Form eckig
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
  • Norm nach DIN 30713

Suchbegriffe:
Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffpapierkorb, Wandbehälter für Abfall, Kunststoffabfallbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
50 l
Form:
eckig
Höhe:
745 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
330 mm
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
orange
Bodenkonstruktion:
gelocht
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Schließsystem:
Dreikantschloss
Norm:
nach DIN 30713
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffpapierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
41250
ab € 7,30*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
57587
ab € 60,65*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
41258
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.