Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell,f. 5xWertstoff-Sammelbox 15l,Ladefl. LxB 1000x315mm,Gestell hellgrau,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
687276
687276
Artikel-Nr.:
     711-687276
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     SRW 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
Fahrgestell
  • Für 5 x Wertstoff-Sammelbox 15 l
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 315 mm
  • Gestell in hellgrau
  • 4 Lenkrollen
  • Mit Gummi-Bereifung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrgestell
für Behältertyp:
Wertstoff-Sammelbox
für Behälter:
15 l
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Sammeleinheit:
5 Stück
Farbe:
hellgrau
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Gummi
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
9.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.