Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell,f. 4xWertstoff-Sammelbox 15l,Ladefl. LxB 800x315mm,Gestell hellgrau,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
687254
687254
Artikel-Nr.:
     711-687254
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     SRW 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
Fahrgestell
  • Für 4 x Wertstoff-Sammelbox 15 l
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 315 mm
  • Gestell in hellgrau
  • 4 Lenkrollen
  • Mit Gummi-Bereifung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrgestell
für Behältertyp:
Wertstoff-Sammelbox
für Behälter:
15 l
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Sammeleinheit:
4 Stück
Farbe:
hellgrau
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Gummi
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.