Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt,2-tlg.,m. 2 Klauenhaken,LxB 8000mm x50mm,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
670965
670965
670965
Artikel-Nr.:
     711-670965
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     40101000035104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Zurrgurt
  • Zurrgurt zweiteilig mit 2 Klauenhaken
  • Zugkraft 5 t
  • Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm
  • in orange
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zurrgurt, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen

Weitere Informationen:
Transportsicherung:
Zurrgurt
Zugkraft:
5 t
Zugkraft daN:
350 daN
Zurrgurt Ausführung:
zweiteilig mit 2 Klauenhaken
Länge:
8000 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
orange
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt lc5000 dan 8m 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Anschlagmittel, Gurt, Hebezeug, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.