Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Wertstoffbehälter 121l,rund,Ø 560mm,PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658052
658052
Artikel-Nr.:
     711-658052
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876014662
EAN/GTIN:
     0086876014662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Schwerlastrinnen
Standardrinnen
Abfallbehälter Deckel
Deckel
  • Für Wertstoffbehälter 121 l
  • Form rund
  • Durchmesser 560 mm
  • Aus Polyethylen in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffbehälter
für Behälter:
121 l
Durchmesser:
560 mm
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
weiß
Form:
rund
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfallbehälter deckel weiß, ablaufrinnen, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,83*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 33,10*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 44,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.