Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 180kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,Edelstahletage(n),Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
587646
587646
587646
Artikel-Nr.:
     711-587646
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0112322
EAN/GTIN:
     4044593000029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Labortransportwagen
Laborwagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 180 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1015 x 1095 x 695 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
180 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenabstand:
278 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Plattform Ausführung:
schallgedämmt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1015 mm
Länge:
1095 mm
Breite:
695 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Ausführung:
schwere Ausführung
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, hupfer allzweckwagen, allzweckwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,79*
€ 546,23*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 696,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,61*
€ 781,82*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 831,45*
€ 924,26*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.013,66*
€ 1.120,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,67*
€ 1.333,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,35*
€ 1.323,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,48*
€ 1.273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,29*
€ 1.241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,66*
€ 1.206,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0116202
ab € 93,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.