Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 150kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,Edelstahletage(n),Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
587318
587318
Artikel-Nr.:
     711-587318
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0112142
EAN/GTIN:
     4044593001309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1575 x 1095 x 695 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenabstand:
278 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Plattform Ausführung:
schallgedämmt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1575 mm
Länge:
1095 mm
Breite:
695 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Ausführung:
Standard-Ausführung
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 830,80*
€ 937,64*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.072,50*
€ 1.183,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,64*
€ 1.115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,81*
€ 1.100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,14*
€ 1.037,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,44*
€ 1.012,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,80*
€ 988,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0116202
ab € 82,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.