Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombideckel,PP,f. Sichtlagerbehälter,f. Behälter LxB 600x400mm,LxB 600x400mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
574779
574779
574779
Artikel-Nr.:
     711-574779
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kombideckel
  • Aus Polypropylen
  • für Sichtlagerbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Länge x Breite 600 x 400 mm
  • in blau

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Rechteckbehälter, Großraumbehälter, Transportbehälter, Großladungsträger, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Großvolumen-Stapelbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Deckel, Großvolumenbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Kombideckel
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Material:
Polypropylen
Farbe Deckel:
blau
für Behälterlänge:
600 mm
für Behälterbreite:
400 mm
Gewicht:
0.77 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kombideckel Lagersichtbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter bito blau, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Rechteckbehälter, Großraumbehälter, Transportbehälter, Großladungsträger, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Großvolumen-Stapelbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Deckel, Großvolumenbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 17,59*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,67*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,24*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 20,34*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.