Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Monat (Typ 2),Aufkleber,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2024-rot


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
566158-0016
566158-0016
Artikel-Nr.:
     711-566158-0016
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3694-566158-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
jahresplaketten wolk
Prüfplakette
  • Monat (Typ 2)
  • Aufkleber
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 566158-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 566158-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 566158-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 566158-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Schild, Plakette, Prüfplakette, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Monat (Typ 2)
Schildtyp:
Aufkleber
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Ausführung:
Typ 2
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2024-rot
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Schild, Plakette, Prüfplakette, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
1 Blatt enthält 104 Stück (ab € 0,54741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 75,10*
€ 89,37
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 74,41*
€ 88,55
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 71,31*
€ 84,86
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 68,73*
€ 81,79
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 56,93*
€ 67,75
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 45,80*
Zubehör
Wolk
ab € 46,21*
Zubehör
Wolk
ab € 61,28*
Zubehör
Wolk
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.