Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Monat (Typ 1),Aufkleber,Ø 30mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2027-orange


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
566103-0019
566103-0019
Artikel-Nr.:
     711-566103-0019
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3681-566103-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette
  • Monat (Typ 1)
  • Aufkleber
  • Durchmesser 30 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 566103-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 566103-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 566103-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 566103-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Schild, Plakette, Prüfplakette, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Monat (Typ 1)
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Ausführung:
Typ 1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2027-orange
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Schild, Plakette, Prüfplakette, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 15 Stück (ab € 0,99467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 21,37*
€ 25,43
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 20,91*
€ 24,88
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 19,85*
€ 23,62
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 19,31*
€ 22,98
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 18,75*
€ 22,31
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 14,92*
€ 17,75
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 42,36*
Zubehör
Wolk
ab € 42,77*
Zubehör
Wolk
ab € 61,28*
Zubehör
Wolk
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.