Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber,Vorsicht Stufe,Folie,selbstklebend,HxB 70x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
565472
565472
Artikel-Nr.:
     711-565472
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5372
EAN/GTIN:
     4044589031426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Aufkleber
  • Vorsicht Stufe
  • aus Folie
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 70 x 250 mm

Suchbegriffe:
Schild, Türschild, Hinweisschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
Vorsicht Stufe
Material:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
70 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Vorsicht Stufe, allgemeine hinweisschilder, Schild, Türschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,87*
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,87*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,07*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 5,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5372
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.