Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,Freitext 30 Zeichen,Wandschild,Alu,Standard,HxB 148x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558182
558182
Artikel-Nr.:
     711-558182
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen zur Selbstbeschr...
brandschutzzeichen zur selbstbeschr...
Brandschutzschild
  • Freitext 30 Zeichen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN 4066
  • Höhe x Breite 148 x 420 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
Freitext 30 Zeichen
Norm:
DIN 4066
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
148 mm
Breite:
420 mm
Gewicht:
0.104 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 37,00*
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 37,00*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,02*
€ 48,41*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,04*
€ 55,45*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 109,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.2659
ab € 25,42*
Ähnlich
Wolk
15.2660
ab € 34,07*
Ähnlich
Wolk
11.2658
ab € 13,41*
Ähnlich
Wolk
15.2658
ab € 18,89*
Ähnlich
Wolk
15.2661
ab € 39,28*
Ähnlich
Wolk
26.2659
ab € 19,77*
Ähnlich
Wolk
26.2661
ab € 31,98*
Ähnlich
Wolk
21.2658
ab € 12,88*
Ähnlich
Wolk
21.2661
ab € 31,59*
Ähnlich
Wolk
38.2658
ab € 18,40*
Ähnlich
Wolk
38.2660
ab € 33,43*
Ähnlich
Wolk
38.2661
ab € 38,67*
Ähnlich
Wolk
26.2658
ab € 12,99*
Ähnlich
Wolk
26.2660
ab € 26,77*
Ähnlich
Wolk
43.2658
ab € 12,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.