Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild,Erste-Hilfe,Fahnenschild,Alu,langnachleuchtend,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
553429
553429
Artikel-Nr.:
     711-553429
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.9213
EAN/GTIN:
     4044589004680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild
  • Erste-Hilfe
  • Fahnenschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Fahnenschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Fahnenschild, langnachleuchtend, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Erste-Hilfe-Schild
Schildtyp:
Fahnenschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Erste-Hilfe
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
0.155 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Fahnenschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Fahnenschild, langnachleuchtend, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 18,13*
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 18,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,74*
€ 19,47*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 20,68*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9212
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
51.9213
ab € 11,10*
Ähnlich
Wolk
15.9212
ab € 9,40*
Ähnlich
Wolk
43.9212
ab € 7,85*
Ähnlich
Wolk
43.9213
ab € 11,08*
Ähnlich
Wolk
44.9212
ab € 9,40*
Ähnlich
Wolk
44.9213
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.