Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild,Krankentrage,Aufkleber,Folie,langnachleuchtend,HxB 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
552958
552958
Artikel-Nr.:
     711-552958
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A3050
EAN/GTIN:
     4044589372277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Erste-Hilfe-Schild
  • Krankentrage
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • Höhe x Breite 150 x 150 mm

Suchbegriffe:
Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Kombi-Schild, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Erste-Hilfe-Schild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Krankentrage
Material:
Folie
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Krankentrage, Rettungszeichen BGV A8 Krankentrage, Krankentrage E013 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Krankentrage, alle fluchtwegschilder folie, alle erste hilfe kennzeichnung, Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Kombi-Schild, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,17*
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,48*
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 6,03*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3050
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
15.A3055
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
38.A3055
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
21.A3050
ab € 1,76*
Ähnlich
Wolk
21.A3055
ab € 2,73*
Ähnlich
Wolk
43.A3050
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
43.A3055
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.