Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild,Erste-Hilfe,Wandschild,Alu,langnachleuchtend,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
552889
552889
Artikel-Nr.:
     711-552889
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0058
EAN/GTIN:
     4044589003867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild
  • Erste-Hilfe
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Erste-Hilfe-Schild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Erste-Hilfe
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.065 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
20
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,31*
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 8,51*
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 8,51*
9 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 9,15*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0057
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
15.0057
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
43.0057
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
43.0058
ab € 2,26*
Ähnlich
Wolk
38.A3002
ab € 2,31*
Ähnlich
Wolk
38.A3001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0057
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.0058
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
15.0078
ab € 10,36*
Ähnlich
Wolk
38.0057
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.0058
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.0078
ab € 8,70*
Ähnlich
Wolk
44.0058
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
11.0058
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.