Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild,Notausgang links,Pfeil links,Aufkleber,Folie,langnachleuchtend,HxB 150x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532210
532210
532210
532210
Artikel-Nr.:
     711-532210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0088
EAN/GTIN:
     4044589113702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild
  • Notausgang links
  • Pfeil links
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen und ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
  • Höhe x Breite 150 x 300 mm

Suchbegriffe:
Fluchtwegschild, Hinweisschild, Hinweisschild, langnachleuchtend, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Notausgang-Schild, langnachleucht., Rettungsschild, Rettungsschild, langnachleuchtend, Schild, Schild, langnachleuchtend, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Fluchtwegschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang links
Richtungsangabe:
links
Norm:
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Material:
Folie
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links folie, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild, Hinweisschild, Hinweisschild, langnachleuchtend, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Notausgang-Schild, langnachleucht., Rettungsschild, Rettungsschild, langnachleuchtend, Schild, Schild, langnachleuchtend, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,88*
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 9,02*
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 9,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,66*
€ 9,83*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,27*
Ähnlich
Wolk
15.0089
ab € 10,02*
Ähnlich
Wolk
38.0089
ab € 6,76*
Ähnlich
Wolk
15.0088
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.