Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),geneigt,m. Abrollrand,geneigte Blechböden,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532107
532107
532107
Artikel-Nr.:
     711-532107
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-300.000
EAN/GTIN:
     4035694012554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Ordnerwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n), geneigt, mit Abrollrand
  • Böden aus Blech mit Rand, geneigt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 1085 x 300 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 75 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bücherwagen, Bürowagen, Ordnerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
1085 mm
Breite:
300 mm
Material Platte:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagentyp:
Stahlblechplatte
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Etagenausrichtung:
geneigt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
75 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bücherwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,80*
€ 675,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,73*
€ 573,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.