Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 800x500mm,Holzböden,3 Böden,Stirnwände,Stirnwände,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532106
532106
Artikel-Nr.:
     711-532106
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-7321
EAN/GTIN:
     4250448506015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
  • 3 Böden, Stirnwände
  • Stirnwände geschlossen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Platte aus Holz mit Kunststoffbeschichtung in Dekor weiß
  • Höhe x Länge x Breite 1070 x 800 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1070 mm
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenhöhen mm:
190/550/920
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Wagen Ausstattung:
3 Böden, Stirnwände
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Tischwagen, etagenwagen, Büro-Wagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,77*
€ 362,44*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 339,73*
€ 395,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,99*
€ 402,24*
€ 4,95*
ab € 346,33*
€ 403,32*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 350,32*
€ 439,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.