Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 940x650mm,Holzböden,m. Trennbügeln,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
532104
Artikel-Nr.:
     711-532104
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7498
EAN/GTIN:
     4250448505964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 940 x 650 mm
  • Böden aus Holz
  • mit Trennbügeln
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1150 x 940 x 650 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Länge:
940 mm
Breite:
650 mm
Material Platte:
Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenhöhen mm:
230/610/1000
Ladeflächenlänge:
940 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Wagen Ausstattung:
3 Böden, Gitterstirnwände, Trennbügel
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,93*
€ 414,53*
€ 4,95*
ab € 393,63*
€ 455,28*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 383,42*
€ 495,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,32*
€ 504,66*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 549,44*
€ 623,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,47*
€ 741,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,57*
€ 701,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,44*
€ 653,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.