Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x460x200mm,2x10 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531984-0035
531984-0035
Artikel-Nr.:
     711-531984-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-010-735300
EAN/GTIN:
     4055479072412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank 20 fächer
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 460 x 200 mm
  • Mit 20 Fächern, Aufteilung 2x10
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 160 x 170 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 531984-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 531984-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 531984-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 531984-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 531984-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 531984-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
2x10
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
160 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
32 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 916,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,74*
€ 1.257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,54*
€ 1.256,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,06*
€ 1.201,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,64*
€ 1.156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,48*
€ 1.090,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735510
ab € 463,36*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735512
ab € 468,92*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735716
ab € 463,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735300
ab € 470,72*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735611
ab € 537,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.