Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre,5-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 480x300mm,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531477
531477
531477
Artikel-Nr.:
     711-531477
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.209
EAN/GTIN:
     4035694007635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Alu-Treppenkarre
  • mit 5-Stern-Satz
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Höhe x Breite 1310 x 570 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Aluminiumkarre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Sternsatz:
5-Stern
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Kugellager
Bereifung Sternsatz:
Vollgummi
Radlager Sternsatz:
Kugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1310 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Treppenkarre, Treppensteiger, cordes aluminiumkarre, treppenkarre, Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Alu-Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,60*
€ 383,96*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 383,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,62*
€ 388,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,55*
€ 391,98*
Lager 711
20 Tage
21
Frei Haus
ab € 630,87*
€ 699,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,56*
€ 832,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,41*
€ 794,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,82*
€ 778,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,87*
€ 750,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.