Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre,5-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 480x300mm,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531476
531476
531476
Artikel-Nr.:
     711-531476
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.209
EAN/GTIN:
     4035694007611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Treppenkarre
  • mit 5-Stern-Satz
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Breite 1310 x 610 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Sternsatz:
5-Stern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Kugellager
Bereifung Sternsatz:
Vollgummi
Radlager Sternsatz:
Kugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1310 mm
Breite:
610 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre, treppenkarre, Karre, Paketkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,98*
€ 314,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 265,56*
€ 314,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 317,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,43*
€ 320,44*
Lager 711
21 Tage
14
Frei Haus
ab € 499,21*
€ 555,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,89*
€ 656,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,56*
€ 634,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,21*
€ 594,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.