Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Stahlplatte,m. Winkelrahmen,neigbar,m. 15 Kästen,Euronorm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531465
531465
Artikel-Nr.:
     711-531465
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-610.302
EAN/GTIN:
     4035694008014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen
  • Plattform neigbar
  • mit 15 Kästen
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 665 x 1350 mm
  • 4 Lenkrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fahrgestelle für Kasten, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
neigbar
Höhe:
1700 mm
Länge:
665 mm
Breite:
1350 mm
Etagentyp:
offen
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Fadenschutz:
ja
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Wagen Ausstattung:
15 Kästen
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
93 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kunststoffkiste, eurokastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fahrgestelle für Kasten, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,71*
€ 685,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,16*
€ 688,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,35*
€ 698,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,85*
€ 700,74*
Lager 711
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 757,87*
€ 836,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,30*
€ 995,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,58*
€ 993,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,47*
€ 970,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,21*
€ 946,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,87*
€ 901,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016988
ab € 207,92*
Ähnlich
Cordes
00016993
ab € 243,95*
Ähnlich
Cordes
00016996
ab € 404,30*
Ähnlich
Cordes
00016995
ab € 285,87*
Ähnlich
Cordes
00016991
ab € 243,22*
Ähnlich
Cordes
00016994
ab € 311,85*
Ähnlich
Cordes
00017000
ab € 517,90*
Ähnlich
Cordes
00016992
ab € 231,37*
Ähnlich
Cordes
00016989
ab € 18,30*
Ähnlich
Cordes
00016990
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.