Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x1600x800mm,halbrund,3-Fuß RAL9006,Rundrohr,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531158
531158
531158
531158
Artikel-Nr.:
     711-531158
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710713-LS
EAN/GTIN:
     4038933479521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
konferenztisch halbkreis grau
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Form halbrund
  • 3-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
3-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
halbrund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Stahl
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Farbe Traversen:
weißaluminium // RAL9006
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch halbrund, Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,93*
€ 398,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,44*
€ 405,13*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 339,51*
€ 429,10*
Frei Haus
ab € 435,29*
€ 505,62*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 575,71*
€ 664,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,56*
€ 771,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,71*
€ 685,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710713-AS
ab € 337,33*
Ähnlich
k.A.
S-710713-BS
ab € 336,31*
Ähnlich
k.A.
S-710713-WS
ab € 335,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.