Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank,S2,HxBxT 1557x1252x570mm,3 Ebene(n),Farbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531140-0002
531140-0002
531140-0002
531140-0002
Artikel-Nr.:
     711-531140-0002
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014421-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Standtresor
Format Tresorbau Wertschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: S2
  • LFS 30
  • Höhe x Breite x Tiefe 1557 x 1252 x 570 mm
  • 3 Ebene(n)
  • für 56 Ordner
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • Schließbolzen Ø 20 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 510 kg

Varianten:

  • 531140-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 531140-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Tresor
Höhe:
1557 mm
Breite:
1252 mm
Tiefe:
570 mm
Volumen:
697 l
Sicherheitsstufe:
S2
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Ordnerkapazität:
56 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
LFS 30
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
1464 mm
Breite innen:
1156 mm
Innentiefe:
425 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
nein
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
510 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, aktenschrank, Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Feuerschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.196,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.397,18*
€ 2.852,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,80*
€ 2.795,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,04*
€ 2.679,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,79*
€ 2.641,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.196,53*
€ 2.613,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.