Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement,f. Büroregal,HxB 2250x20mm,Holz/Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530744
530744
Artikel-Nr.:
     711-530744
Herst.-Nr.:
     50992811
EAN/GTIN:
     4044917375802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Eck-Regal
Eckregal
eckregal lichtgrau
Abschlusselement für Büroregal
  • Höhe x Breite 2250 x 20 mm
  • Für Regalfeld mit Rückwand
  • Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Büroregal
für Regalfeld:
mit Rückwand
Modul:
Abschluss
Wandtyp:
Abschlusselement
Höhe:
2250 mm
Breite:
20 mm
Material:
Holz, Stahl
Oberfläche Wand:
melaminharzbeschichtet
Farbe Wand:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: abschlusswange, Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 91,50*
€ 117,05*
€ 4,95*
ab € 101,09*
€ 128,12*
307 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,74*
€ 148,02*
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 154,25*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 160,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9854
ab € 476,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9851
ab € 281,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9850
ab € 262,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.